JST 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.0mm 1列 BM12B-SRSS-TB-(LF)(SN)

JST 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.0mm 1列 BM12B-SRSS-TB-(LF)(SN) - JST(日本圧着端子製造)
仕様SH ベース 基板コネクタピッチ(mm)1極数12シリーズSH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65258289BM12B-SRSS-TB-(LF)(SN)
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする