JST(日本圧着端子製造)
JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.0mm 1列 SM04B-SRSS-TB(LFSN)
仕様
SH ベース 基板コネクタ
ピッチ(mm)
1
極数
4
シリーズ
SH
定格電流(A)
1
行数
1
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
50
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板
接続方向
ライトアングル
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65259226
SM04B-SRSS-TB(LFSN)
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください