JST 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.5mm 1列 S7B-XH-A(LF)(SN)
仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用
ピッチ(mm)2.5
極数7
シリーズXH
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)250
結線方法はんだ
シリーズ番号S7B
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ライトアングル
内容量1袋(5個)