曜日別特売

壁面ボックス Schneider Electric 241 x 194 x 107mm RAL 7035

壁面ボックス Schneider Electric 241 x 194 x 107mm RAL 7035 - シュナイダーエレクトリック
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー材質ABS樹脂幅(mm)194グレー高さ(mm)241シリーズThalassa TBSRoHS指令(10物質対応)対応特性NSYTBS241910H壁面取り付け型エンクロ-ジャ 外形寸法はいくつですか NSYTBS241910Hの外形寸法は241 x 194 x 107 mmです。 製品の内容は何ですか NSYTBS241910Hエンクロ-ジャには、本体 x 1、カバ- x 1、及びカバ-ねじ x 4が付属しています。 このウォ-ルボックスを屋外で使用することはできますか NSYTBS 241910Hの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。各種認証Better World 認証:Green Premiumドアロック方式ねじ外寸法・奥行(mm)107IP等級IP66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65261308NSYTBS241910H
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする