曜日別特売

壁面ボックス Schneider Electric 300 x 200 x 150mm

壁面ボックス Schneider Electric 300 x 200 x 150mm - シュナイダーエレクトリック
仕様透明ドア:なし、グランドプレート:なし、シャシープレート:なし材質304ステンレススチール幅(mm)200未塗装高さ(mm)300規格IEC 62208シリーズSpacial S3XRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric Spacial S3X ステンレススチール製壁面 Box Enclosures です。. Schneider Electric の Spacial S3X シリーズの 304 ステンレススチール製壁面取り付け型エンクロージャは、 1 枚の金属板を折り曲げ、露出した環境で優れた性能を発揮するためにコーナーで溶接することで製造されています。Spacial S3X 壁面ボックスには、壁掛けボックスのエンクロージャを保護する前面レール溝があり、内容物が水、油、その他の液体侵入を形成します。. Spacial S3X 壁面ボックスエンクロージャの特長です。. ;ul> ;li>ステンレス鋼 AISI 304L 又は AISI 316L ;/li> ;li>プレーンドア AISI 304L 又は AISI 316L 製の各種サイズ。 ;/li> ;li>透明ドア AISI 304L の 6 種類のその他のサイズを用意 ;/li> ;li>研磨仕上げの Scotch Brite ;/li> ;li>防水( IP66 シングルドア、 IP55 ダブルドア)、( IK 10 プレーンドア、 IK 08 グレーズドア)。 ;/li> ;li>120 ° の開口部、左右どちらにも取り付けられるリバーシブルドア。 ;/li> ;li>ステンレススチール製隠しヒンジ。 ;/li> ;li>ヒンジは高さの寸法に従って取り付けられています。 ;/li> ;li>屋内外に簡単に設置できます。 ;/li> ;li>清掃が簡単で衛生的 ;/li> ;/ul>各種認証Better World 認証:Green Premiumドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)150IP等級IP66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65261466NSYS3X3215
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする