シュナイダーエレクトリック
換気 グリル Schneider Electric 170 x 150mm プラスチック グレー
仕様
スラットの構成:パラレル、Better World 製品:あり
材質
プラスチック
幅(mm)
150
寸法(mm)
170×150
色
グレー
高さ(mm)
170
シリーズ
ClimaSys CA
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65261527
NSYCAG125LPF
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください