壁面ボックス Schneider Electric 116 x 116 x 62mm RAL 7035

壁面ボックス Schneider Electric 116 x 116 x 62mm RAL 7035 - シュナイダーエレクトリック
仕様透明ドア:なし、グランドプレート:なし、Better World 製品:あり、シャシープレート:なし材質ポリカーボネイト幅(mm)116グレー高さ(mm)116シリーズThalassa TBPRoHS指令(10物質対応)対応特性EN50102、IEC60695-2-11、IEC536、IEC60529、IEC62208. Thalassa PCプラスチック産業用ケーシング、IP66. Schneider ElectricのThalassa TBPシリーズは、電気絶縁クラスIIの、多目的ポリカーボネート製壁面取り付け型エンクロージャのシリーズです。このエンクロージャは丸みを帯びた設計により、堅牢性が高められています。. 特長と利点. 防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK08 (5ジュール)の外部から耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ29.5 cmから1.7 kgの物体を落としても中味を保護可能 使用温度: -25 ℃ → +80 ℃ ハロゲンフリー 自己消火性を備えているため、防火に関する安全性が向上 ボディシェルにアクセサリ装着用の各種プラグを装備 数種類の壁面取り付け方法: 直接ケース基部の穴を使用するか、密閉領域外のチャンネル又は固定ラップオーバクランプを使用可能. 代表的用途. Thalassa TBPエンクロージャシリーズは、介入やメンテナンスをほとんど必要としない小型コンポーネントの保護に適しています。ドアロック方式ねじ外寸法・奥行(mm)62IP等級IP66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65261719NSYTBP11116
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする