曜日別特売

壁面ボックス Schneider Electric 300 x 300 x 200mm RAL 7035

壁面ボックス Schneider Electric 300 x 300 x 200mm RAL 7035 - シュナイダーエレクトリック
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:あり、グランドプレート:あり、Better World 製品:あり材質スチール幅(mm)300グレー高さ(mm)300シリーズSpacial S3D角度(°)開口角120RoHS指令(10物質対応)対応特性NSYS3D3320P壁面ボックス外形寸法はいくつですか NSYS3D3320Pの外形寸法: 300 x 300 x 200 mmどのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、3 mmのダブルバ-ロックを備えています。製品の内容を教えてください。NSYS3D3320Pには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、3 mmのダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D3320Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。各種認証Better World 認証:Green Premiumドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)200IP等級IP66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65261877NSYS3D3320P
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする