壁面ボックス Schneider Electric 400 x 300 x 150mm

壁面ボックス Schneider Electric 400 x 300 x 150mm - シュナイダーエレクトリック
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし材質304ステンレススチール幅(mm)300未塗装高さ(mm)400規格IEC 60529, IEC 62208, IEC 62262シリーズSpacial S3XRoHS指令(10物質対応)対応特性NSYS3X4315 Spacial S3X 多目的ステンレススチ-ルコンパクト壁面ボックスエンクロ-ジャ 特長と利点: 特長と利点: 小型です。 壁面取り付け型。 一体型ボディ、十字型構造、溝型フロントレ-ル プレ-ンドア x 1 、 120 ° リバ-シブル開口、ヒンジ付き(取り外し可能)。 3 mm のダブルバ-ロック。 取り付けプレ-トと押さえプレ-トは付属していません。 IP66 は IEC60529 に準拠。 IEC62262 に適合する IK10 材質 ロック-クロムめっき ステンレススチ-ル製ヒンジ。 ドア / 壁面ボックスボディ Scotch-Brite (R) - ブラシ仕上げ。 材質の厚さは 1.5 mm です。 製品の内容を教えてください。 一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、1つのロック。各種認証Better World 認証:Green Premiumドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)150IP等級IP66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65262148NSYS3X4315
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする