仕様透明ドア:なし、シャシープレート:あり、グランドプレート:あり、Better World 製品:あり材質スチール幅(mm)300色グレー高さ(mm)400角度(°)開口角120コードRAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応特性NSYS3D4320P壁面ボックス外形寸法はいくつですか NSYS3D4320Pの外形寸法: 400 x 300 x 200 mmどのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、3 mmのダブルバ-ロックを備えています。製品の内容を教えてください。NSYS3D4320Pには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、3 mmのダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D4320Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。ドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)200IP等級IP66内容量1個