シュナイダーエレクトリック
壁面ボックス Schneider Electric 500 x 400 x 200mm RAL 7035
材質
スチール
幅(mm)
400
色
グレー
高さ(mm)
500
角度(°)
開口角120
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドアロック方式
ダブルバー
外寸法・奥行(mm)
200
IP等級
IP66
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65262464
NSYS3D5420P
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65262884
NSYCRN54200
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください