曜日別特売

壁面ボックス Schneider Electric 400 x 400 x 200mm

壁面ボックス Schneider Electric 400 x 400 x 200mm - シュナイダーエレクトリック
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、Better World 製品:あり材質304ステンレススチール幅(mm)400未塗装高さ(mm)400規格IEC 60529, IEC 62208, IEC 62262シリーズSpacial S3XRoHS指令(10物質対応)対応特性外寸とはコンパクトなタイプ2エンクロ-ジャNSYS3X4420の外寸は、200 x 400 x 400 mmです。どのような種類のロックがありますか エンクロ-ジャには、3 mmのダブルバ-が付いています。ドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)200IP等級IP66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65262550NSYS3X4420
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする