ソフトスタータ Schneider Electric
ATS01シリーズは、コンベヤーやファン、ポンプ、コンプレッサーなどのシンプルマシン向けソフトスターターです。
超コンパクト設計により省スペース化を実現。
オプションやソフトウェアも不要で省コストで簡単に導入いただけます。
出力(kW)単相230V:2.2、三相230V:3/4/5.5、400V:7.5/9/11
電圧(V)単相230/三相230/400
定格電流(A)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×130.7×124
内容量1個