曜日別特売

Siemens I/Oモジュールユニット, シリーズ名:LOGO! 2

Siemens I/Oモジュールユニット, シリーズ名:LOGO! 2 - SIEMENS
仕様Siemens LogicSiemens LOGO !8 シリーズロジックモジュールは、 2 つのアナログ入力を備えており、 50 → 200 ° C の温度範囲の Pt100 / Pt1000 温度プローブの接続に使用できますこの DIN レール取り付けロジックモジュールは、ねじ終端方式です。ロジックモジュールは、 12 → 24 V dc の供給電圧に対応しています。また、アラート用の「テキストメッセージ通信」機能も備えています。LOGO! CMR モジュールを使用すると、スマートフォンを介して制御を提供することが可能になります。LOGO! Web エディタは、 LOGO !ベースモジュール( BM )及び LOGO !ソフトで快適。このツールを使用すると、エディタペインでユーザー定義の Web ページを作成し、 LOGO !の Web サーバーからプロジェクト全体にアクセスできます。ベースユニット。ロジックモジュールのデータには、 LOGO !ツール V2.0.0 にアクセスします。特長と利点イーサネット経由で最大 8 台の基本デバイスの 2 倍のネットワーク接続が可能 SIMATIC コントローラ、 SIMATIC パネル、 PC との通信 HTML の知識は必要ありません 動作温度範囲: 0 → 55 ° C 「ドラッグアンドドロップ」プログラミング 包括的なカスタマイズ用途Web サーバーを構築します データログ ユーザ定義の Web ページ認定CSA 認定 UL認定 CE FM認定 VDE認定 IP20等級幅(mm)35.5シリーズLOGO!電源電圧12 → 24 V dc入力方式アナログPt100/1000RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品LOGO! 8 、 LOGO !8.2入力数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
652645376ED1055-1MD00-0BA2
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする