モニタリングリレー Siemens SPDT 22.5mm

モニタリングリレー Siemens SPDT 22.5mm - SIEMENS
仕様最大検出電流値:10A幅(mm)22.5取付方式DINレールシリーズ3UG4接点構成SPDT感度電流感度:過電流 , 低電流相数1電流(mA)最小検出:50遅延時間0.1 → 20sRoHS指令(10物質対応)対応監視アプリケーション電流内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
652647473UG4622-1AW30
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする