XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, IE0505D

XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, IE0505D - XP POWER
仕様分離式:あり幅(mm)10.14シリーズIE定格電力(W)1最高温度(℃)85出力電圧(V)5dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)4.5→5.5dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IEUシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのIEUシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の絶縁型DC-DCコンバータです。絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIP又はDIPパッケージで提供されます。これらのコンパクトDC-DCコンバータはいずれも動作温度が広く、より小型のパッケージサイズも用意されています。. 1 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIP / DIPパッケージング 最大効率: 80 % 小型パッケージを用意パッケージDIP実装タイプスルーホールロードレギュレーションMaximum of 10%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)5dc出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65266016IE0505D
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする