仕様分離式:あり幅(mm)9.2シリーズIP定格電力(W)3最高温度(℃)85出力電圧(V)12dc出力電流(mA)250入力電圧範囲(V)9→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IPシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIPシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 幅広い4:1の入力範囲、1600 V dcの絶縁耐圧を備え、業界標準のSIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータは、最大82 %の高効率、リモートオン / オフ設定、及び連続短絡保護も特長としています。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dcの絶縁耐圧 安定型シングル / デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIPパッケージング 最大効率: 82 % リモートオン / オフ設定 連続短絡保護パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数1内容量1セット(20個)