XP Power DC-DCスイッチングレギュレータ,定格:4.5W

XP Power DC-DCスイッチングレギュレータ,定格:4.5W - XP POWER
仕様XP Power - SRシリーズスイッチレギュレータ. XP PowerのSRシリーズは、出力が0.5 A及び1 Aの非常に信頼性の高い3ピンSIP 3Tスイッチングレギュレータ製品です。業界標準のパッケージに収められており、連続短絡保護機能と最大97 %という高効率を特長としています。コンパクトながら入力範囲が広く、動作温度は-40~+80℃です。. 業界標準パッケージ 連続短絡保護 ワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +80℃ 最大効率: 97 % LM78MXXとピン互換質量(g)1.8シリーズSR定格電力(W)4.5最高温度(℃)85出力電圧(V)9dc入力電圧(V)11→34dc出力電流(mA)500効率96%RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ60mV Pk-PkパッケージSIP実装タイプスルーホールラインレギュレーション±0.5%出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65267940SR05S09
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする