XP POWER
XP Power DC-DCスイッチングレギュレータ,定格:3.6W
仕様
XP Power - SRシリーズスイッチレギュレータ. XP PowerのSRシリーズは、出力が0.5 A及び1 Aの非常に信頼性の高い3ピンSIP 3Tスイッチングレギュレータ製品です。業界標準のパッケージに収められており、連続短絡保護機能と最大97 %という高効率を特長としています。コンパクトながら入力範囲が広く、動作温度は-40~+80℃です。. 業界標準パッケージ 連続短絡保護 ワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +80℃ 最大効率: 97 % LM78MXXとピン互換
シリーズ
SR
定格電力(W)
3.6
最高温度(℃)
85
出力電圧(V)
7.2dc
入力電圧(V)
9→34dc
出力電流(mA)
500
保護機能
短絡保護
効率
95%
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップルノイズ
60mV Pk-Pk
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
ラインレギュレーション
±0.5%
出力数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65269656
SR05S7V2
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください