仕様分離式:あり奥行(mm)10シリーズITA定格電力(W)1最高温度(℃)105出力電圧(V)±12dc出力電流(mA)±41.6入力電圧範囲(V)10.8→13.2dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - ITAシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power ITAシリーズのDC-DCコンバータは、さまざまな用途で使用可能な頑丈かつ信頼性の高い製品です。 ITAシリーズはSIPパッケージ採用のシングル出力コンバータです。. 特長と利点: デュアル出力。 SIPパッケージ。 MTBF: >3500時間。 クラスB伝導妨害波及び放射妨害波に適合。 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +105 ℃、全負荷時: 95 ℃ (周囲温度)。パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション-2.5 → +5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)12dc出力数2内容量1セット(20個)