EAO 押しボタンカバー 透明 24 x 25.5mm
仕様31 シリーズ用のプッシュボタンカバーですEAO 押ボタンカバーは 31 シリーズと互換性があります。透明な LID プレートが付属し、押しボタンの保護カバーとして機能するプラスチック製です。プラスチック製で、非常に軽量です。特長と利点、取り付け開口部 Φ 16 mm 、押しボタンを保護します 、透明な LID カバーで視界を確保用途、 産業 、家庭認定、 IP40等級
寸法(mm)24×25.5
種類保護カバー
キャップ色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品31シリーズ
内容量1袋(5個)