KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,6.3V dc,7343-43,TPSE337K006R0050

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,6.3V dc,7343-43,TPSE337K006R0050 KYOCERA AVX

仕様TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×4.1 高さ(mm)4.1 奥行(mm)4.3 電圧(V)6.3dc シリーズTPS 許容差±10% 静電容量330μF 誘電正接8% RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース7343-43 テクノロジー二酸化マンガン 等価直列抵抗(mΩ)50 電解質の種類ソリッド 内容量1セット(400個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65273260 TPSE337K006R0050
オープン
66,980
73,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする