KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 100V dc SR151A471JAR

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 100V dc SR151A471JAR KYOCERA AVX

仕様末端仕様:ラジアル 長さ(mm)3.81 寸法(mm)3.81×2.54×3.81 高さ(mm)3.81 奥行(mm)2.54 電圧(V)100dc シリーズSR 許容差±5% 静電容量470pF 温度特性C0G RoHS指令(10物質対応)対応 特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。 実装タイプスルーホール 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65274048 SR151A471JAR
オープン
2,298
2,528 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする