KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,20V dc,TAP105K020SCS

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,20V dc,TAP105K020SCS KYOCERA AVX

仕様末端仕様:ラジアル 寸法(mm)4.5(Dia.)×7 高さ(mm)7 電圧(V)20dc シリーズTAP 許容差±10% 静電容量1μF RoHS指令(10物質対応)対応 特性TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス 実装タイプスルーホール 等価直列抵抗(Ω)10 電解質の種類ソリッド リード間隔(mm)2.5 内容量1袋(25個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65277654 TAP105K020SCS
オープン
1,588
1,747 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする