KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:12.7V 最大直流定格電圧:9V, 750pF, VC080509A200DP

KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:12.7V 最大直流定格電圧:9V, 750pF, VC080509A200DP KYOCERA AVX

仕様SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ 材質セラミック 長さ(mm)2.01 寸法(mm)2.01×1.25×1.02 奥行(mm)1.25 電流(A)クランプ:1 シリーズVC 静電容量750pF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)22 最大定格電圧(V)AC:6.4、直流:9 バリスタ電圧(V)12.7 最大サージ電流(A)40 内容量1袋(25個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65279079 VC080509A200DP
オープン
969
1,066 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする