KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:41V 最大直流定格電圧:30V, 125pF, VC060330A650DP

KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:41V 最大直流定格電圧:30V, 125pF, VC060330A650DP KYOCERA AVX

仕様SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ 材質セラミック 長さ(mm)1.6 奥行(mm)0.8 電流(A)クランプ:1 シリーズVC 静電容量125pF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)67 パッケージ/ケース0603 (1608M) 最大定格電圧(V)AC:21、直流:30 バリスタ電圧(V)41 最大サージ電流(A)30 内容量1袋(25個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65280698 VC060330A650DP
オープン
639
703 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする