半固体電池ポータブル電源 ROVER2000

半固体電池ポータブル電源 ROVER2000 BougeRV

安全性が最も高い半固体電池を採用した大容量かつ軽量・コンパクトなポータブル電源。
従来の三元リチウム電池やリン酸鉄リチウム電池での液体電解質を使用しないため、燃焼や爆発のリスクが低く、より安心して使用できます。防災推奨マークを取得済。
2008Whの大容量、出力最大2200W・瞬間最大4000Wの高出力でありながら、同容量のリン酸鉄リチウムポータブル電源と比較して、体積が25%小さく、重量も6Kg以上軽量化を実現。

仕様●AC入力:37.6V/40A,最大1500W●AC出力×5:純正弦波,最大合計2200W(瞬間最大4000W 3秒間続ける), 50/60Hz●PV入力:最大11V-100V/30A,最大1500W●USB-C出力×3:20V/5A, 100W●USB出力 Type-A QC3.0×3:9V/2A, 18W●サイクル回数:バッテリ容量80%以下に低下するまで充放電サイクル3000回以上●シガーソケット&DC5551出力×2:13.6V/10A,最大合計136W●推奨動作温度範囲:0~40℃ セット内容BougeRV ROVER2000ポータブル電源、シガーソケットケーブル、ACアダプター、ソーラーケーブル、取扱説明書 寸法(mm)400×270×285 質量(kg)21.2 容量2008Wh 32.4V, 62AH 温度範囲(℃)充電:-10~40 バッテリー半固体 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65309249 SYZ-R2000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする