YUMAソーラーパネル100W 穴取付タイプ

YUMAソーラーパネル100W 穴取付タイプ BougeRV YUMAソーラーパネル100W 穴取付タイプ BougeRV YUMAソーラーパネル100W 穴取付タイプ BougeRV YUMAソーラーパネル100W 穴取付タイプ BougeRV YUMAソーラーパネル100W 穴取付タイプ BougeRV YUMAソーラーパネル100W 穴取付タイプ BougeRV YUMAソーラーパネル100W 穴取付タイプ BougeRV YUMAソーラーパネル100W 穴取付タイプ BougeRV

360度まで曲げることができるソーラーパネル。穴取付タイプ。
厚さ約1.5mmと極薄、軽量なので、壁への吊下げや、車の上に設置することも可能です。
ShadePower技術を活用し、さらに24/48個のダイオードを搭載しているため、ソーラーパネルの一部が日陰になっても、残りの部分は正常に出力できます。
CIGS薄膜セルの特性におかげで、雹や落石でも電池セルが割れにくい。IP68防水防塵加工で悪天候にも対応。ソーラパネルの耐久性が向上。

仕様●最大動作電圧/voc:24●最大動作電流/voc:4.21 寸法(mm)1096×689 質量(kg)1.47 温度範囲(℃)-40~85 最大出力(W)100 直径(Φcm)最小巻き:24 設置方法穴取付タイプ 開放電圧(V)30.5 防水性IP68 短絡電流(A)4.71 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65309154 ISE152N
オープン
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする