クッキングトーチバーナー 「炙りの達人」
カセットガス料理用トーチバーナー。
・点火レバーを握ると点火、離すと瞬時に消火する新構造。
・使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。
・点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。
・ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。
・炎調節つまみで炎の形状を自在に変えることができます。
・日本ガス機器検査協会認証品。
仕様●容器脱着方式:押込半回転方式●発熱量(kW):最大1.9
材質本体: ナイロン、バーナー火口: ステンレス、点火レバー:ナイロン+ガラス繊維、ロックつまみ:ABS樹脂
質量(g)約201
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×160×98
点火方式圧電点火方式
火炎温度(℃)最大1400
連続燃焼時間(分)約110(イワタニカセットガス使用時)
内容量1台
注意
※カセットボンベは付属しません。