35PCS PP CLOTHESPIN IN BOTTLE(クロスピンinボトル)
「挟む」を気楽に愉しむ
ポリプロピレン製のカラフルなクロスピン。
思わず手に取りたくなるボトルには5色の洗濯バサミを35個詰め込みました。
使用時も保管時も日常に彩を与え、気分を上げてくれること間違い無し。
好きなカラーをガチャガチャと掘り出したり、挟むものと色遊びしたり、ちょっとした日常を愉しみたくなるアイテムです。
キッチンやランドリー・リビングで活躍する、ご機嫌なアヒルが目印のクリーニンググッズ。
見た目や使い勝手にこだわったお気に入りの道具は、毎日の掃除を楽しく快適にしてくれます。
用途洗濯物を干す時など
材質ポリプロピレン、アイアン(亜鉛メッキ)
タイプ小型ピンチ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ピン:75×23×12、ボトル:165×93×93
入数(個)35
内容量1箱(6個×35本)
注意
※製造工程上、小キズやバリ等が生じる場合があります。予めご了承ください。※長期間屋外にて放置されますと褪色や劣化が早くなり、サビ等が生じる可能性があります。ご使用にならない時は屋内で保管してください。
※濡れたままでの放置・保管・使用はおやめください。
※高温多湿な場所では保管しないでください。
※可動部で手や指を挟まぬよう、ご注意ください。
※無理な力を加える等されますと変形、破損の恐れがあります。
※火気の近くや乾燥機付浴室など熱風の直接当たるところで使用しないでください。製品が軟化し、変形することがあります。
※使用していくうちに劣化します。製品の特性としてあらかじめご了承ください。