AROMA DIFFUSER DAHLIA 450 PL/ENGLISH(アロマディフューザーダリア)

AROMA DIFFUSER DAHLIA 450 PL/ENGLISH(アロマディフューザーダリア) WAKI(和気産業)

一輪の花から香るようなアロマディフューザー
毎日過ごす空間で、"花を飾ること"、"心地よい香りを維持すること"、どちらも生活に癒しを与えてくれる要素です。
そんな癒しの要素を組み合わせて作られたアロマディフューザー。
ダリアをモチーフに、上品なボックス付きなので、ギフトとしてもおすすめ。
※リフィルの販売はございません。予めご了承ください。

用途リビングや寝室、玄関など 付属品リード×3本 材質本体/ガラス・PP、リード/ポリエステルファイバー、花/PE、オイル/香料・アルコール・水・溶剤 寸法(mm)H320×Φ112 香りENGLISH GARDEN(異国の街で鮮やかに広がる花畑のように、甘さとスパイシーさが交わったフローラルな香り。) リード(mm)L300 使用場所室内、玄関 危険物の類別非危険物 オイル量(mL)450 商品タイプ本体 内容量1個
注意
※ご使用前に液こぼれ防止のキャップを外して下さい。
※絶対に火気には近づけないで下さい。また、火気の可能性のある場所でのご使用はお止め下さい。
※お子様やペットの手の届かない水平な場所で使用・保管して下さい。誤ってオイルをこぼした際はすぐに水拭きし、その後カラ拭きして下さい。そのままにしておきますと、付着面が変色する恐れがありますのでご注意下さい。
※本製品を引きずったまま移動しないで下さい。
※オイル溶液が肌についてしまった場合はすぐに石鹸で洗い流して下さい。また、目に入ってしまった場合は直ちに医師の診断を受けて下さい。
※アーティフィシャルフラワー(造花)は、濡らすと色落ち、色移りしますので、ご使用の際、設置場所にご注意下さい。
※アーティフィシャルフラワーの枝は、若干ふやけることがあります。
※保管される場合は、直射日光を避け冷暗所にて保管して下さい。また、香料の性質上、液が色焼けする場合もございますが、品質上の問題はございません。
※本製品は飲料ではありません。誤って飲み込んでしまった場合は、直ちに医師の診断を受けて下さい。
※本製品は形・サイズ・風合いや色に個体差がございます。また、ゆがみや表面のキズ、ピンホールが見られる場合もございます。商品の特性としてご理解下さい。
※使用条件により異なりますが、約5ヶ月程香りが持続します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65306415 H19-0049PL
オープン
4,198
4,618 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする