ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 マット紙 A4 12面 (86.4×42.3mm) 1袋 (100シート入)
宛名用や物流コード印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
用途
宛名用や物流コード印刷・表示に最適なスタンダードなラベルシールです。
適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。
しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。
手書きも可能で、手軽に宛名ラベルを作成することができます。
角3や長3封筒などの封筒に適したサイズです。
主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。
※製品には上下があり、パッケージに記載されている寸法図と同じ向きに封入されています。プリンタにセットする際は上辺から給紙してください。
無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。
「らくちんプリント3.0」を使って、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他面付12面
寸法(mm)86.4×42.3(一面)
色ホワイト
No.【お探しNo.】T155
用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ
紙厚(mm)0.2
坪量(g/m2)178
用紙サイズ幅210mm×高さ297mm ※A4サイズ
ラベル数100シート(1200片)
内容量1個
適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。
しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。
手書きも可能で、手軽に宛名ラベルを作成することができます。
角3や長3封筒などの封筒に適したサイズです。
主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。
※製品には上下があり、パッケージに記載されている寸法図と同じ向きに封入されています。プリンタにセットする際は上辺から給紙してください。
無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。
「らくちんプリント3.0」を使って、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
コピー用紙/ラベルシール の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-04-21
- 用途:
- 宛名シールとして
その他業種
台紙がしっかりしていて、扱いやすかったです。価格も良心的でまた利用したいです。