曜日別特売

CFexpress Type Bメモリーカード

CFexpress Type Bメモリーカード - シリコンパワー(Silicon Power)CFexpress Type Bメモリーカード - シリコンパワー(Silicon Power)

デジタル一眼レフ、シネマ、ミラーレスなど次世代のビデオカメラ/カメラの為に設計されたコンパクトフラッシュ。
PCIe Gen 3x2インターフェースにより大容量と信頼性の高い動作を可能に。プロフェッショナルレベルのパフォーマンスを実現。
最大1,800MB/sの読み取り速度と最大1,600MB/sの書き込み速度を実現、映画品質のビデオや雑誌品質の写真を撮影できます。
8K Ultra HD解像度でRAWビデオや写真の撮影が可能です。

仕様●書き込みパフォーマンス(最大):1,600MB/s●読み込みパフォーマンス(最大):1,800MB/s寸法(mm)38.5x 29.6 x 3.8質量(g)7インターフェースPCIe Gen 3x2動作温度-10℃ ~ 70℃保証期間3年間保管温度(℃)-40~ 85使用環境湿度(%)8~95RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65312390SP001TBCFEB21V10
オープン
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
65312399SP002TBCFEB21V10
オープン
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
65312374SP512GBCFEB21V10
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする