ファストチャージャー ダイレクトボトル1100 ポーチ付
開閉ボタンプッシュで飲みやすい角度にオープン。操作しやすい大きなリングロック。ポーチの底を強化で衝撃に強い。氷もラクラク入る。スポーツドリンク対応。
材質内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・キャップ:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、ポーチ:表地:合成皮革、裏地:ポリエステル、中芯:ポリエチレン、ベルト:ポリエステル
色ピンク×ブラック
質量(g)ポーチ含む680
容量(L)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×90×285(ポーチ含まず)
保冷効力(℃)9以下(6時間)
内容量1本