小型DCクーラー(エンジン式車両用)

小型DCクーラー(エンジン式車両用) ナカトミ

バッテリーで動く小型DCクーラーです。
電圧を自動で検知するので切替不要、安心して使用できます。
万が一スイッチの切り忘れがあっても、エンジンがかかる電気容量を残して運転を停止することができる低電圧保護があります。
用途に合わせた2種類の電源コード付きです。(高温下での使用には直結コードを、取付や取外しを優先する場合は連結コードを選択できます)
マグネット式固定脚で金属の設置面をしっかりキャッチします。
伸縮70cm冷風ダクトで運転席を快適にできます。

付属品排熱用エルボ×1・本体側コード×1・バッテリー側コード×1・高温用直結コード×1・コード用マグネット付フック×4 質量(kg)約11 電流(A)【外気温35℃】12V:12/24V:5.5/36V:3.5/48V:2.5 電源(V)直流12/24/36/48 タンク容量(L)1.6 コード長さ(m)【本体側】約1.5【バッテリー側】2 本体寸法(mm)W210×D580×H350~390 騒音値(dB)60 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力25W) 冷媒封入量(g)80 冷房能力(kW)0.33 内容量1台
注意
※個人宅様への配送は出来ないです。
※この製品は、海外ではご使用になれません。
※本機は、周囲の温度が15℃以上45℃以下の環境でお使い下さい。15℃以下でご使用になられると、冷風が結露し本体破損の原因となります。
※フィルターの掃除はこまめに行って下さい。
※ご使用前に取扱説明書をお読み下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65305925 SDC-033
オープン
139,000
152,900 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品説明動画

NAKATOMI 小型DCクーラー SDC-033(エンジン式車両専用)/SDC-034(電気式車両専用) ナカトミ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする