曜日別特売

45cmツインファン(開放式)

45cmツインファン(開放式) - ナカトミ

上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節ができます。出入口の虫よけや物干しにも活躍します。
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装着)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。
ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。

仕様PL保険加入質量(kg)約13.5電流(A)50Hz:1.78/60Hz:2.15電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)50Hz:175/60Hz:215電源コード(m)約2.4騒音値(dB)50Hz:61/60Hz:63最大風速(m/min)50Hz:222/60Hz:242最大風量(m3/min)50Hz:114/60Hz:124保証期間1年ファン45cmアルミ製、3枚羽根本体寸法(cm)幅59.5×奥行60.5×高さ136内容量1台
注意
※個人宅様への配送は出来ないです。
※この製品は、海外ではご使用になれません。
※製品を組み立てる際は、各部のネジを確実に締め付けて下さい。
※ご使用前に取扱説明書をお読み下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65305995TF-45V
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ナカトミ ツインファン TF-45V トリプルファン TRF-35V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする