パール金属
エーレ ステンレス製グレープフルーツスプーン
材質
ステンレス鋼
形状
グレープフルーツスプーン
全長(mm)
135
色
シルバー
質量(g)
15
全長A×幅B×高さC(mm)
135×25×20
食器の種類
洋食器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65319916
B-5583
¥
280
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください