スミス(SMITH LTD.)
SPリングクランプフォーセップ
用途
フックを外す為に重宝するクランプフォーセップにスプリットリングプライヤー機能をプラスしました。先端が細長く、フックを掴んだ状態でロックすることが出来るため小さなフックやデリケートなフック外しに最適です。
仕様
適合ロングサイズ(#):1~2
材質
ステンレス
サイズ(cm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65323730
-
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください