スリムロールスクリーン

スリムロールスクリーン - フルネススリムロールスクリーン - フルネススリムロールスクリーン - フルネススリムロールスクリーン - フルネススリムロールスクリーン - フルネス

従来品の約半分(メーカー比)のスリムなロールスクリーンなので見た目がすっきり。
防炎(燃えにくく、広がりにくい機能、防炎ラベル付なので事務所や店舗でも使用可能)・消臭(ペット臭・たばこ臭など、お部屋の嫌な臭いを除去します。)・防汚・抗菌効果がほどこされているのでお手入れも簡単。

用途ロールスクリーン 間仕切り 窓回り 目隠し カーテン 小窓 小スペース スリムタイプ無地取付方式ビス止め高さ(cm)180内容量1本
注意
※この製品は木ネジを使用して取り付けますので、取付場所(10mm以上)であることをご確認の上、取り付けてください。
※取り付け決めブラケットの止め位置に付属の木ネジでブラケットを固定してください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65321745L2121オレンジ60
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65321754L2122アイボリー60
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65321770L2123グリーン60
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65321779L2124イエロー60
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65321788L2125オレンジ80
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65321797L2126アイボリー80
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65321806L2127グリーン80
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65321815L2128イエロー80
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65321824L2129オレンジ90
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65321840L2130アイボリー90
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65321849L2131グリーン90
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65321858L2132イエロー90
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65321867L2133オレンジ120
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65321876L2134アイボリー120
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65321885L2135グリーン120
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65321894L2136イエロー120
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする