SPHERELIGHT(スフィアライト)
LEONID LED DX T10 6000K
用途
1個
色
ホワイト
消費電力(W)
0.9(1灯値)
定格電圧(V)
DC12
ガラス球形式
T10
色温度(K)
6000
明るさ(Lm)
120(1灯分)
内容量
1セット
注意
※保証期間はお買い上げより1年。
※数値は規格値であり保証値ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65334336
SLT10DX060-1
¥
1,364
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください