SPHERELIGHT(スフィアライト)
補修用LEDバルブ T10 6000K 1本
明るさ : 80ルーメン
消費電力 : 0.8W
対応電圧 : DC12V専用
カラー : 6000K(ホワイト)
製品寿命 : 20000時間
極性 : 無極性
対応車種 : 国産車専用 ハイブリット車対応
用途
セット内容:LEDバルブ × 1/取扱説明書
色
ホワイト
消費電力(W)
0.8
定格電圧(V)
DC12専用
色温度(K)
6000
極性
無極性
適合車種
国産車専用/ハイブリット車対応
LED寿命(時間)
20000
明るさ(Lm)
80
内容量
1セット
注意
※保証:お買い上げより1年間
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65334379
SLHOT10
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください