ソーラー
マスターズパテ(厚付カーボン配合)
作業性を追求した高性能の低収縮ポリエステルパテです。
レンジの広い3種類でラインナップ。
伸びるのに盛れる。
キメが細かいのに研げる。
ノンセッティングタイプ。
用途
自動車補修
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※うすめ液を使用する場合は、うすめ液Bを1%以下(重量比)の比率で使用して下さい。他の希釈材(シンナー等)は使用しないで下さい。
※パテの主剤と硬化剤を混合すると反応して固化します。その際発熱を伴いますので注意して下さい。
※硬化剤は、加熱・衝撃等により爆発的に燃焼する恐れがありますので、取扱いには充分注意して下さい。
※硬化剤の付着物・使用後のパテは元の容器に戻さないで下さい。また指定外の材料は絶対に混合しないようにし、本来の用途以外には使用しないで下さい。
※主剤、硬化剤は密閉し、冷暗所に保管して下さい。取扱いに際し、安全データシート(SDS)をお読み下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65317807
11
1箱(3kg×4缶)
標準
12kg
¥
29,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65317816
11
1箱(3kg×4缶)
低温
12kg
¥
29,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65317868
11
1缶(3kg)
標準
3kg
¥
7,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65317877
11
1缶(3kg)
低温
3kg
¥
7,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79758475
11
1箱(3kg×4缶)
高温
12kg
¥
29,600
取扱い終了
返品不可
79758509
11
1缶(3kg)
高温
3kg
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください