パペットサーフェス

パペットサーフェス - スミス(SMITH LTD.)パペットサーフェス - スミス(SMITH LTD.)パペットサーフェス - スミス(SMITH LTD.)パペットサーフェス - スミス(SMITH LTD.)パペットサーフェス - スミス(SMITH LTD.)パペットサーフェス - スミス(SMITH LTD.)パペットサーフェス - スミス(SMITH LTD.)パペットサーフェス - スミス(SMITH LTD.)

パッと見は表層攻略用のクランクベイトに見えますが、このルアーの正体は「ロッドアクション主体で誘う」ことに特化させたトップウォータープラグです。日当たりや風の変化など少しでも表層がざわつき始める気配があれば、それは絶好の投入チャンス。表層に魚が浮いている時はもちろん、「水生昆虫のハッチ」「水面に葉っぱや花びらが落ちる時」「ペレットを強く意識している時」「朝夕のマズメ時」等もトップウォーターで気軽に釣りやすいタイミングです。

用途小粒&キビキビトリッキーアクション!「喰わせ」と「アピール」を詰め込んだトップウォータープラグ。 「圧倒的釣果」へと導くポテンシャルを持つ事からエキスパートアングラーにとっても欠かせないルアージャンルとなっている「トップウォーター」。パペット・サーフェスに求めたのは、小粒ながらキャスタビリティ性が高く、そこに「喰わせ力」と「高いアピール力」双方が詰め込まれていること。緩急(メリハリ)を効かせたロッド主体のアクションが非常に効果的。季節を問わず魚が少しでも表層に意識をした時に投入してみてください。「釣った感」のあるエキサイティングな水面攻略を楽しめる筈です。仕様●リング:フロント:黒#1(x1ケ)、リア:黒#0(x2ケ)●レングス(mm):31質量(g)1.4タイプハイフローティングフックヴァンフックSW-21F #8内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様をご確認ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6532599701.クリアー01.クリアー
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532600602.マットクリアー02.マットクリアー
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532601504.ハイビスカス04.ハイビスカス
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532602405.アマガエル05.アマガエル
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532604006.インジブルグロー06.インジブルグロー
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532604908.マゼチャ08.マゼチャ
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532605810.マルチペレット10.マルチペレット
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532606711.クリアースモーク11.クリアースモーク
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532607612.フェイクボーン12.フェイクボーン
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532608513.FPハーフピーチ13.FPハーフピーチ
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532609414.FOブラウンベリー14.FOブラウンベリー
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする