エーアール・スピナー トラウトモデル 2.1g

エーアール・スピナー トラウトモデル 2.1g - スミス(SMITH LTD.)エーアール・スピナー トラウトモデル 2.1g - スミス(SMITH LTD.)エーアール・スピナー トラウトモデル 2.1g - スミス(SMITH LTD.)エーアール・スピナー トラウトモデル 2.1g - スミス(SMITH LTD.)エーアール・スピナー トラウトモデル 2.1g - スミス(SMITH LTD.)エーアール・スピナー トラウトモデル 2.1g - スミス(SMITH LTD.)エーアール・スピナー トラウトモデル 2.1g - スミス(SMITH LTD.)エーアール・スピナー トラウトモデル 2.1g - スミス(SMITH LTD.)

リーリング中のロッドワークに反応し、トゥイッチによる左右のスライドが演出できるのも特徴の一つ。ショートディスタンスでの釣りを可能とした上で、スイベル構造を取り込んだローリングスイベルシャフトの採用により糸ヨレの軽減にも成功。また、安定感のある低重心ティアドロップ型のボディー形状、更にボディーとシャフト間にクリアランスを設けることによっても、糸ヨレの軽減を図っています。

用途驚異の回転性能を誇るARSブレード装着「AR-S トラウトモデル」。 <驚異のブレード回転性能>AR-Sが求めたもの、それは着水したその場から回り出す、驚異のブレード回転性能。強いバイブレーションを発生させる「ARSブレード」は押しの強い水流域においても安定した回転性能を有し、着水した直後からその性能を発揮してターゲットに速攻アピール。ARSブレードはそのエッジ部分に若干の立ち上がり部分を設けており、ブレード回転性能の向上・素早い立ち上がりをアシストしています。ARSブレードの驚異の立ち上がりは、渓流域における狭いプロダクティブゾーンを確実に拡大させ、ピンスポット攻略におけるバイトチャンスを大幅に増大させます。仕様●ブレードサイズ(#):AR-Sブレード2●ボディーレンジ(mm):10質量(g)2.1フックトレブルフック#12内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様をご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6532524503.RSYL03.RSYL
740
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532525404.RSBK04.RSBK
740
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532527006.MEGL06.MEGL
740
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532527907.MEGR07.MEGR
740
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532528812.COBR12.COBR
740
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532529713.RSLG13.RSLG
740
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532530614.RSFR14.RSFR
740
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532531518.CRWN18.CRWN
740
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532532421.CHLG21.CHLG
740
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする