CBナガマサ 280g

CBナガマサ 280g - スミス(SMITH LTD.)CBナガマサ 280g - スミス(SMITH LTD.)CBナガマサ 280g - スミス(SMITH LTD.)CBナガマサ 280g - スミス(SMITH LTD.)CBナガマサ 280g - スミス(SMITH LTD.)CBナガマサ 280g - スミス(SMITH LTD.)CBナガマサ 280g - スミス(SMITH LTD.)CBナガマサ 280g - スミス(SMITH LTD.)

ジャークは、ハイスピードのショートピッチジャークよりも、スロースピードでフォーリングの際にラインテンションをかけずに自由に動かすようにすると、ヒラを打ちながらロングスライドします。 ロッドの操作方法としては、チョイ投げ着底後、ティップを30cm程度跳ね上げながらスローリトリーブし、ラインスラックを意図的に作り出し、ジグにスライドアクションをさせるタイムラグを与えるのがコツです。この方法は特にヒラマサに有効です。スライド後のジャークアップでは、背中のナイフエッジによって水を切り、ダートしながら泳ぎます。 目的の深度までジグを落とす場合は、ラインテンションをフリーにすると、風や潮流の影響を受け、他のジグとのライントラブルを起こしやすくなりますので、ラインを軽くつまむようにテンションをかけながら落とすと、予期せぬフォーリング中のバイトも見逃しません。 レーザーエッジバック設計により、水切りが極めて良好なため、引き重りもしません。

用途ロングフラットボディ・センターバランス・レーザーエッジバック設計のCBナガマサは、フォーリングの際のラインテンションをフリーにすればするほど、長い平面で水を受け、センターバランス重心により水平方向にヒラを打ちながらロングスライドします。この動きを出すためには、ロッドティップを軽く跳ね上げるように操作し、意図的にラインスラックを作り出すのがコツです。長さ(mm)280質量(g)280フックフックレス仕様内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様をご確認ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6532444803.タチ03.タチ
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532445707.フルレーザー07.フルレーザー
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532446611.レーザータチ11.レーザータチ
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532447512.フルアバロン12.フルアバロン
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532448415.シェルLピンクライン15.シェルLピンクライン
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532450019.ボーダーアバロン19.ボーダーアバロン
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532450924.フルレーザーGH24.フルレーザーGH
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする