SANUNA(サラナ) 125F

SANUNA(サラナ) 125F - スミス(SMITH LTD.)SANUNA(サラナ) 125F - スミス(SMITH LTD.)SANUNA(サラナ) 125F - スミス(SMITH LTD.)SANUNA(サラナ) 125F - スミス(SMITH LTD.)SANUNA(サラナ) 125F - スミス(SMITH LTD.)

「サラナ」の3つのコンセプト、それはSaltation(跳躍)、Rummage(探索)、Navigation(航行)です。 「サラナ」はボディ内の重心移動距離を可能な限り長くし、キャスティング時に発生する重力慣性を大きくさせています。この力はスレンダーなボディとあいまって、逆風時でも、横風を受けてもバランスを維持するように働き、狙ったポイントへ正確にキャストすることを可能にしました。一見すれば飾りのようにも見える小さな背ビレは、飛行中の姿勢をより安定させると同時に、ファーストリトリーブの際に発生するローリング現象を適度にコントロールし、優れた直進安定性を与えるためのものです。

用途重心移動でしっかり届く、SWフローティングミノー「サラナ」仕様●フック(#):3●レンジ(mm):12545.クリアーグリッター質量(g)18タイプフローティング 重心移動機構搭載内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6532567445.クリアーグリッター
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする