CBマサムネ 155g

CBマサムネ 155g - スミス(SMITH LTD.)CBマサムネ 155g - スミス(SMITH LTD.)CBマサムネ 155g - スミス(SMITH LTD.)CBマサムネ 155g - スミス(SMITH LTD.)CBマサムネ 155g - スミス(SMITH LTD.)CBマサムネ 155g - スミス(SMITH LTD.)CBマサムネ 155g - スミス(SMITH LTD.)CBマサムネ 155g - スミス(SMITH LTD.)

伝家の宝刀CBマサムネは、センターバランスロングジグ。細身のボディと水平志向の高アピール性を重視した結果、全ての長さを185mmで設計。水キレの良さと多彩なアクションを演出させるため、ボディは限界までエッジを効かせ、水圧を受けやすいフラット面を長く狭く取って、ショート、ミディアムストロークのスロージャークでもタイトなアクションを可能にさせたレーザーエッジバック&フラット形状です。

用途<使用方法>スロージギングで魚を錯乱させるためには、ゴー(上昇)・ストップ・フォール(下降)でバーチカル操作する場合、ゴーはやや早目に長く、ストップ&フォールでは、ジグが自由に動く範囲でロッドティップをジグの沈下速度に追従させるように操作するのがコツとなります。 わずかにテンションをかけるとジグはスウェイ(斜めに逃げる)しやすく、フリー状態であれば、ヒラを打ちやすくなります(但し、必要以上にスラックを取るとトラブルの原因となります)。 スライドジャーク(横・斜め引き)で操作する場合は、ゴー(引き寄せ)のストロークを長く取り、ストップ後のフォーリング時間(距離)を変化させ、魚の反応状況を読むことが重要です。 テールヘビージグのスライドジャークではジグを水平にするために常にスピードが要求されますが、センターバランスジグではスロー操作でもジグが水平であるため、活性にマッチする適正スピードの選択幅が広がります。寸法(mm)185質量(g)155フックフックレス仕様内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6532461513.フルレーザー13.フルレーザー
1,850
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532462418.レーザータチ18.レーザータチ
1,850
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532464026.ボーダーアバロン26.ボーダーアバロン
1,850
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532464933.フルレーザーGH33.フルレーザーGH
1,850
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする