スミスメジャー

スミスメジャー - スミス(SMITH LTD.)スミスメジャー - スミス(SMITH LTD.)スミスメジャー - スミス(SMITH LTD.)

伸び縮みのないファイバー素材だから、狂いが無く、汚れても洗い流せ、サビの心配もありません。フォトコンテストにも利用できる大きな目盛です。

仕様●メジャー幅(cm):1.2●メジャー長(cm):150ブラック本体寸法(cm)5.1×5.1×1.6内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65326304ブラック
800
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする