エーアール・スピナー トラウトモデル 3.5g

エーアール・スピナー トラウトモデル 3.5g - スミス(SMITH LTD.)エーアール・スピナー トラウトモデル 3.5g - スミス(SMITH LTD.)エーアール・スピナー トラウトモデル 3.5g - スミス(SMITH LTD.)エーアール・スピナー トラウトモデル 3.5g - スミス(SMITH LTD.)エーアール・スピナー トラウトモデル 3.5g - スミス(SMITH LTD.)エーアール・スピナー トラウトモデル 3.5g - スミス(SMITH LTD.)エーアール・スピナー トラウトモデル 3.5g - スミス(SMITH LTD.)エーアール・スピナー トラウトモデル 3.5g - スミス(SMITH LTD.)

リーリング中のロッドワークに反応し、トゥイッチによる左右のスライドが演出できるのも特徴の一つ。ショートディスタンスでの釣りを可能とした上で、スイベル構造を取り込んだローリングスイベルシャフトの採用により糸ヨレの軽減にも成功。また、安定感のある低重心ティアドロップ型のボディー形状、更にボディーとシャフト間にクリアランスを設けることによっても、糸ヨレの軽減を図っています。

用途驚異の回転性能を誇るARSブレード装着「AR-S トラウトモデル」。 <驚異のブレード回転性能>AR-Sが求めたもの、それは着水したその場から回り出す、驚異のブレード回転性能。強いバイブレーションを発生させる「ARSブレード」は押しの強い水流域においても安定した回転性能を有し、着水した直後からその性能を発揮してターゲットに速攻アピール。ARSブレードはそのエッジ部分に若干の立ち上がり部分を設けており、ブレード回転性能の向上・素早い立ち上がりをアシストしています。ARSブレードの驚異の立ち上がりは、渓流域における狭いプロダクティブゾーンを確実に拡大させ、ピンスポット攻略におけるバイトチャンスを大幅に増大させます。仕様●ブレードサイズ(#):AR-Sブレード3●ボディーレンジ(mm):14質量(g)3.5フックトレブルフック#10内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様をご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6532534003.RSYL03.RSYL
760
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532534905.MESI05.MESI
760
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532535806.MEGL06.MEGL
760
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532536707.MEGR07.MEGR
760
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532538518.CRWN18.CRWN
760
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532539421.CHLG21.CHLG
760
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532541023.RSBL23.RSBL
760
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532537614.RSFR14.RSFR
760
719
791(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする