エーアール・スピナー トラウトモデル トリックカラー 2.1g

エーアール・スピナー トラウトモデル トリックカラー 2.1g - スミス(SMITH LTD.)エーアール・スピナー トラウトモデル トリックカラー 2.1g - スミス(SMITH LTD.)エーアール・スピナー トラウトモデル トリックカラー 2.1g - スミス(SMITH LTD.)エーアール・スピナー トラウトモデル トリックカラー 2.1g - スミス(SMITH LTD.)エーアール・スピナー トラウトモデル トリックカラー 2.1g - スミス(SMITH LTD.)エーアール・スピナー トラウトモデル トリックカラー 2.1g - スミス(SMITH LTD.)エーアール・スピナー トラウトモデル トリックカラー 2.1g - スミス(SMITH LTD.)エーアール・スピナー トラウトモデル トリックカラー 2.1g - スミス(SMITH LTD.)

色のフラッシングで喰わせるハイアピールモデル「AR-Sトラウトモデル トリックカラー」

用途トリックカラーモデルのコンセプトは、「色のフラッシングで魚を喰わせる!」。驚異の回転性能を誇るAR-Sブレードのサイズには2.1gが#2、4.5gが#3Pをセレクトし、各パーツのハイアピール要素を求めた結果、「V字形ドットパターンブレード」+「2トーンカラーボディ」+「カラービーズ」の組み合わせにいたり、さらに魚の反応が良いカラーパターンを徹底追求しました。だから魚の反応がまったく違います。仕様●ブレードサイズ(#):AR-Sブレード2●ボディーレンジ(mm):10質量(g)2.1フックトレブルフック#12内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6532550701.TSYY01.TSYY
780
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532551602.TSPP02.TSPP
780
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532552503.TGYC03.TGYC
780
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532553405.TGRR05.TGRR
780
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする